Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Glühkerzen Reparatur Satz 4760-M8X1/9 ∙ 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4760-M8X1/9
4760-M8X1/9
4760-M8X1/9
Artikel-Nr.:
     1156-4760-M8X1/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4760-M8X1/9
EAN/GTIN:
     4000896191536
Suchbegriffe:
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
  • Gewinde-Reparatur ohne Demontage des Zylinderkopfes
  • Ausgerissene Gewinde M8 x 1 werden auf M10 x 1 Gewinde umgearbeitet
  • 1 Spiralbohrer 6,8 mm mit Distanzhülse
    1 Gewindebohrer M8 x 1
    1 Gewindebohrer M10 x 1
    1 Spiralbohrer 9 mm
    5 Gewindeeinsätze M8 x 1
  • In Verbindung mit Glühkerzen Auszieher Satz 4760/6
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.52 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
CrossReference:
KL-1383-291 K | KL-1683-20-2 K
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gewindeschneider
Schluesselworte:
Gewinde-Reparatur | Glühkerzen-Werkzeug | Safety-Insert-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug Satz / Sortiment | Gewindeschneider | KL-1383-291 K | KL-1683-20-2 K | 4760-M8X1/9 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
610050 Glühkerze
hz-class Unterklassen:
270140 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Glühkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
4760-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.52 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Produktempfehlung:
880TZ-12 | 4760-5 | 4760/6 | 1849-10 | 2200SC-2
Ersatzteil:
165-S | 163-321L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040241
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schraubenschlüssel,KFZ-Werkzeug,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzeneinsatz,Kerzenschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 214,91*
€ 253,52*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,23*
€ 254,46*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,83*
€ 254,48*
Lager 1156
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 217,63*
€ 255,61*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,46*
€ 257,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.