Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rohr-Steckschlüssel 4685-4 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4685-4
4685-4
4685-4
Artikel-Nr.:
     C1156-4685-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4685-4
EAN/GTIN:
     4000896231126
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel

Anwendung:
Betätigung Multifinger an Mähdrescher Schneidwerken

  • Betätigung der Multifinger durch die enge Öffnung an Einzugstrommel
  • Für CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern
  • Demontage / Montage mit nur einem Werkzeug
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32.3 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 28 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
32.3 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
28 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
CLAAS
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | Halbzoll | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | Halbzoll | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 4685-4 | CLAAS
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Betätigungswerkzeug Agrartechnik
Produktgruppe:
4685-4
Fahrzeug-Hersteller Bau-/ Landmaschinen:
CLAAS
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
24
Tiefe:
21.5 mm
Länge:
330 mm
Abmessungen / Länge:
330 mm
Produktempfehlung:
1780-23 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Schlüsselweite (s1):
24 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041509
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, rohrsteckschlüssel hazet, 6kt rohrsteckschlüssel, Abziehwerkzeug,Trenngabel,Montagegabel,Montagegabeln
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.