Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ketten-Rohrschneider 4682 ∙ 15 – 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4682
4682
4682
Artikel-Nr.:
     C1156-4682
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682
EAN/GTIN:
     4000896022168
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rohrabschneider
Rohrschneider
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

Anwendung:
Trennen von z.B. Rohren aus Stahl (nicht Edelstahl) bis 2,5 mm Wandstärke und 75 mm ⌀

  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • Größere Schneiddurchmesser werden durch Verlängern mit der Kette 4682-01 erreicht
  • Geringer Kraftaufwand, durch Griptechnik fixiert
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Durchmesser (min-max): 15 – 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.82 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Abgasanlage/Lambdasonde
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
hz-class Unterklassen:
600140 Motor - Abgasanlage ∙ Lambdasonde
Bezeichnung Produktgruppe:
Ketten-Rohrschneider
Produktgruppe:
4682
Netto-Gewicht (kg):
0.82 kg
Länge:
255 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
255 mm
Durchmesser min:
15 mm
Durchmesser max:
75 mm
Durchmesser (min-max):
15 – 75
Zubehör:
4682-01 | 4682-01/9
Produktempfehlung:
2180N-2 | 4682-1 | 760-2 | 2183-2 | 2193/4K
Ersatzteil:
4682-01 | 4682-01/9 | 4682-02
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, rohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.