| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4641/4 Herst.-Nr.: 4641/4 EAN/GTIN: 4000896103157 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Montage und Demontage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an Lichtmaschinen - Montagewerkzeug-Satz für Arbeiten an der Lichtmaschine im ein- und ausgebauten Zustand
- Kontrolle der Verschraubung
- TORX® und XZN Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze für die unterschiedlichen Innenprofile
- Die Lichtmaschine wird mit dem jeweiligen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz arretiert und die Verschraubung der Riemenscheibe über den Vielzahnadapter betätigt
- Anwendung an VW ∙ AUDI ∙ ŠKODA ∙ SEAT ∙ PORSCHE ∙ MERCEDES-BENZ ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ Volvo usw.
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN, Innen TORX® Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
- Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Lichtmaschine | hz-class Hauptklasse: | 600420 Elektrik ∙ Batteriedienst - Lichtmaschine | Anzahl Werkzeuge: | 4 | Bezeichnung Produktgruppe: | Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug | Produktgruppe: | 4641 | Netto-Gewicht (kg): | 0.4 kg | Abtrieb: | Innen Vielzahn Profil XZN | Innen TORX® Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Stückliste: | 2592 | 2751 | 990LG-10 | 992LG-T50 | Produktempfehlung: | 2592 | 2567-16 | 2597-02 | 2751 | 163-243/7 | 990/10 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040202 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, stecknuss innen-torx, knarrenkasten hazet, Doppelsteckschlüssel (Satz), Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| |