Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckventilhalter-Werkzeug 4556 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Vielzahn Profil ∙ 17.9 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4556
4556
Artikel-Nr.:
     C1156-4556
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4556
EAN/GTIN:
     4000896021864
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Anwendung:
Aus- und Einbau des Druckventil-Halters an der MRSF-ERE Einspritzpumpe

  • Vielzahn Steckschlüsseleinsatz
  • Für MERCEDES-BENZ Diesel-Pkw, Transporter
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • 33 Zähne
  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Vielzahn Profil
  • Schlüsselweite: 17.9 x 20 mm
  • Abmessungen / Länge: 55.5 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Baulänge:
Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
24 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
23 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel handbetätigt | 210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4556
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Abtrieb:
Außen-Vielzahn Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
17.9 x 20
Tiefe:
15.5 mm
Länge:
55.5 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
55.5 mm
Produktempfehlung:
798-4 | 8501KK-4 | 992SLG-T45 | 2871-E12 | 4501-2 | 4550-21 | 916HP
Schlüsselweite (s1):
17.9 mm
Schlüsselweite (s2):
20 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.