Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einspritzleitungs-Schlüssel 4550N-22 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4550N-22
4550N-22
Artikel-Nr.:
     C1156-4550N-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550N-22
EAN/GTIN:
     4000896234387
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Anwendung:
Betätigung der Überwurfmutter an Hochdruckleitung am MAN Einspritzventil-Common Rail Einspritzsystem

  • Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungs-Verschraubung
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 12
  • Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
  • Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines HAZET Drehmoment-Schlüssels erreicht (Hersteller-Angaben beachten)
  • Oberfläche: brüniert
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 33 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 32 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
33 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
32 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel handbetätigt | 210040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4550
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
22
Tiefe:
21.8 mm
Länge:
85 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
85 mm
Produktempfehlung:
4560 | 615-S10X12 | 798-4 | 2255-1 | 992SLG-T45 | 4558-2 | 916HP
Schlüsselweite (s1):
22 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.