Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einspritzleitungs-Schlüssel 4550-2 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4550-2
4550-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4550-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4550-2
EAN/GTIN:
     4000896021734
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...

Anwendung:
Für Einspritzleitungen

  • MERCEDES-BENZ M 352 ∙ A ∙ 346/355 ∙ A ∙ 401 ∙ 402/422 ∙ LA ∙ 403 ∙ 407h,
    sowie für Führungsrohr Ölmessstab M 314
  • Lange Ausführung
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12
  • Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 119 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
210280 Sonstige Steckschlüssel handbetätigt | 210040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Einspritzleitungs-Werkzeug
Produktgruppe:
4550
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
19
Länge:
119 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
119 mm
Produktempfehlung:
4560 | 615-S10X12 | 798-4 | 2255-1 | 992SLG-T45 | 4558-2 | 916HP
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.