Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Maulschlüssel Satz 450N/12NRS ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 6 x 7 – 30 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
450N/12NRS
450N/12NRS
163-519/12;163-95/8;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/10;450N/12;450N/12NRS;450N/8RS
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
450N/10;450N/12;450N-46X50;450N-32X36;450N-21X23;450N-17X19;450N-27X32;450N-4X5;450N-41X46;450N-21X22;450N-24X26;450N-16X17;450N-13X17;450N-30X32;450N-10X13;450N-8X9;450N-24X27;450N-18X19;450N-20X22;450N-5X5.5;450N-16X18;450N-6X7;450N-12X13;450N-22X24;450N-25X28;450N-34X36;450N-36X41;450N-8X10;450N-14X15;450N-10X11;450N/12NRS;450N/8RS;450NA-5/8X3/4VKH;450NA-1.1/16X1.1/4;450NA-3/8X7/16VKH;450NA-1X1.1/8VKH;450NA-5/16X3/8VKH;450NA-19/32X11/16V;450NA-1/4X5/16VKH;450NA-25/32X7/8VKH;450NA-7/8X15/16VKH;450NA-1/2X9/16VKH;450NA-15/16X1VKH;450NA-9/16X5/8VKH
Artikel-Nr.:
     C1156-450N/12NRS
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N/12NRS
EAN/GTIN:
     4000896020805
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
  • Mit Tragegriff
  • Zur Wandbefestigung geeignet
  • Kunststoff-Klemmhalter
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 340 mm x 165 mm x 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.55 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
CrossReference:
E-PH 6-12 L | H 6-12 | 003-589-00-01-00DC | W003589000100
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-00-01-00DC | W003589000100
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel | Doppelmaulschlüsselsatz | Schraubenschlüssel | Doppel Maulschlüssel | Satz | Sortiment | Set | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Doppel-Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Maulschlüssel | Werkzeug Satz / Sortiment | Doppelmaulschlüsselsatz | Schraubenschlüssel | Doppel Maulschlüssel | Satz | Sortiment | Set | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | E-PH 6-12 L | H 6-12 | 003-589-00-01-00DC | W003589000100 | 450N/12NRS | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
200060 Doppel-Maulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment (Schraubenschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Maulschlüssel 450 N ∙ metrisch
Produktgruppe:
450N-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.55 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Länge:
340 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
340 mm x 165 mm x 75 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Klemmhalter
Norm:
DIN 3110 | ISO 10102
Zubehör:
450N/12RSL
Lieferumfang:
450N-6X7 | 450N-8X9 | 450N-10X11 | 450N-12X13 | 450N-14X15 | 450N-16X17 | 450N-18X19 | 450N-20X22 | 450N-21X23 | 450N-24X27 | 450N-25X28 | 450N-30X32
Produktempfehlung:
610N/12RS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB
Ersatzteil:
450N/12RSL
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045020
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, doppel-maulschlüssel hazet, doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Doppelmaulschlüssel-Satz,Doppelmaulschlüsselsatz,Doppelmaul-Schlüsselsatz,Schlüsselsatz,Schlüssel-Satz,Schraubwerkzeugsatz,Schraubwerkzeug-Satz,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.