Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 450KV-13 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
450KV-18;450KV-14;450KV-15;450KV-27;450KV-13;450KV-16;450KV-8;450KV-22;450KV-32;450KV-17;450KV-10;450KV-7;450KV-24;450KV-11;450KV-30;450KV-9;450KV-12;450KV-19
450KV-18;450KV-14;450KV-15;450KV-27;450KV-13;450KV-16;450KV-8;450KV-22;450KV-32;450KV-17;450KV-10;450KV-7;450KV-24;450KV-11;450KV-30;450KV-9;450KV-12;450KV-19
450KV-27;450KV-17;450KV-14;450KV-22;450KV-15;450KV-13;450KV-16;450KV-32;450KV-8;450KV-18;450KV-24;450KV-12;450KV-10;450KV-7;450KV-19;450KV-30;450KV-9;450KV-11
450KV-10;450KV-16;450KV-8;450KV-32;450KV-11;450KV-24;450KV-30;450KV-19;450KV-9;450KV-7;450KV-12;450KV-13;450KV-22;450KV-18;450KV-27;450KV-17;450KV-14;450KV-15
Artikel-Nr.:
     C1156-450KV-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450KV-13
EAN/GTIN:
     4000896231287
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • Schlanker Kopf
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 143 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295030 Schraubenschlüssel ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
200020 Einmaulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einmaulschlüssel ∙ 450 KVschutzisoliert ∙ metrisch
Produktgruppe:
450KV
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Länge:
143 mm
Kopfbreite b:
31.1 mm
Kopfstärke a:
8.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
13
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
143 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M | 5122-3CT
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, einringschlüssel vde schlüsselweite 13, einringschlüssel, einringschlüssel vde, Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.