Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 450KV-11 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
450KV-11
450KV-11
450KV-8;450KV-30;450KV-13;450KV-18;450KV-27;450KV-16;450KV-14;450KV-32;450KV-22;450KV-17;450KV-15;450KV-11;450KV-10;450KV-24;450KV-12;450KV-9;450KV-19;450KV-7
Artikel-Nr.:
     C1156-450KV-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450KV-11
EAN/GTIN:
     4000896231263
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • Schlanker Kopf
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 123 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Gabelschlüssel | Maulschlüssel | Einmaulschlüssel | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 450KV-11
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295030 Schraubenschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
200020 Einmaulschlüssel | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einmaulschlüssel 450 KV ∙ schutzisoliert ∙ metrisch
Produktgruppe:
450KV
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Länge:
123 mm
Kopfbreite b:
27.3 mm
Kopfstärke a:
7.6 mm
Schlüsselweite s1xs2:
11
Schlüsselweite (s1):
11 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
123 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040104
Weitere Suchbegriffe: Einfachringschlüssel, Einringschlüssel, VDE-Einmaulschlüssel, einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel hazet, Maulschluessel (Doppel-),Gabelschlüssel (Doppel), Schraubwerkzeug,Doppelmaul-Schlüssel,Doppelmaulschlüssel,Doppel-Maulschlüssel,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.