Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Ringschlüssel ∙ Doppelsechskant ∙ mit 2 Schlagflächen 2872SZ-24 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2872SZ-24
2872SZ-24
2872SZ-24
2872-E18;2872-E24;2872-E20;2872SZ-24;2872SZ-26;2872SZ-27;4937-21;4937-19;2784SR-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2872SZ-24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2872SZ-24
EAN/GTIN:
     4000896204175
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
hazet einsteckringschlüssel 24 mm

Anwendung:
Betätigung Bremssattel-Verschraubung an Nkw

  • Doppelsechskant-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen

Für z.B. SAF-Bremssattel an MERCEDES-BENZ Atego und Actros

  • Fachgerechter Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmoment-Schlüssel nach Hersteller-Angaben
  • Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Abmessungen / Länge: 219 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 2872 SZ ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Doppel-Sechskant-Profil
Produktgruppe:
2872SZ
Länge:
219 mm
Abmessungen / Länge:
219 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Produktempfehlung:
6143-1CT | 953HP | 4937-105/2 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Schlüsselweite (s1):
24 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: schlagringschlüssel (zoll), schlagringschlüssel 24mm, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.