Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremssattel TORX® Einsatz 2871-E18 ∙ Außen-Sechskant 22 mm ∙ Außen TORX® Profil ∙ E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2871-E18
2871-E18
2871-E24;2871-E18;2871-E20
Artikel-Nr.:
     C1156-2871-E18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2871-E18
EAN/GTIN:
     4000896176175
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
  • Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nkw
  • Für z.B. MAN TGM und TGL
  • Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630 d-22
    in Verbindung mit Werkzeug Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmoment-Schlüssel 6293-1 CT oder 6295-1 CT (Anziehen)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Außen-Sechskant 22 mm
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E18
  • Abmessungen / Länge: 39.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
E18
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremssattel TORX® Einsatz 2871 ∙ Außensechskant ∙ für Außen TORX® Profil
Produktgruppe:
2871
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Antrieb:
Außen-Sechskant 22 mm
Durchmesser (d) mm:
23.4
TORX Abtrieb 1 mm:
16.70 mm
Tiefe:
13.5 mm
Länge:
39.5 mm
Abmessungen / Länge:
39.5 mm
Produktempfehlung:
2584-8 | 4968-5 | 4969-1/3 | 2872-E18 | 1846B-1.6 | 609-E20XE24
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz torx e18, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.