Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsscheiben Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 2784-T60/4 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Innen TORX® Profil ∙ T60 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2784-T60/4
2784-T60/4
2784-T60/4
Artikel-Nr.:
     C1156-2784-T60/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2784-T60/4
EAN/GTIN:
     4000896188611
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Anwendung:
Betätigung der Bremsscheiben-Verschraubung an MERCEDES-BENZ Actros 2. Generation Bj. 2011 →

  • Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Auswechselbarer Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz T60
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T60
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T60
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2784 T ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2784T
Netto-Gewicht (kg):
0.69 kg
Länge l2:
120 mm
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
TORX Abtrieb 1 mm:
13.25 mm
Abmessungen / Länge:
120 mm
Stückliste:
1000S-G1736 | 1000S-H1736 | 1003S-1 | 2784-T60
Produktempfehlung:
995S-T60 | 2191/12K | 797 | 2195 | 2582 | 2872-E18
Ersatzteil:
2784-T60 | 1000S-G1736 | 1000S-H1736
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t 60, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.