Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2597-04 ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ SW M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2597-04
2597-04
Artikel-Nr.:
     C1156-2597-04
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2597-04
EAN/GTIN:
     4000896241972
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür

  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • VW Polo 6 Bj. 2017 → ∙ T-Cross Bj. 2018, ŠKODA Fabia 3 Bj. 2014 →, PORSCHE Panamera
  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN) M12
  • Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  • Einbau mit Drehmomentschlüssel HAZET 6290-1CT oder 5290-3CT
  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M12
  • Abmessungen / Länge: 21 mm
  • Für Handbetätigung
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M12
CrossReference:
3320/4
CrossReferenz Volkswagen:
3320/4
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Bits und Zubehör | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Einsätze (Bits) und Zubehör | Vielzahn-Schrauben-Werkzeug (XZN) | XZN-Schrauben-Werkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Tür- (griff/scharnier/verkleidung)-Werkzeug | Einzel- und Ersatzteile | 5/16 | 5/16 Zoll | 5/16" | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 3320/4 | 2597-04
hz-class Hauptklasse:
670500 Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
230110 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2597 ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Produktgruppe:
2597-Z
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
5/16 Zoll (8 mm) Sechskant massiv
Länge:
21 mm
Abmessungen / Länge:
21 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040412
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), bit vielzahn 5/16, stecknuss innen-torx, m12 bits vielzahn, Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.