Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Keil(rippen)riemenscheibe-Adapter 2592 ∙ 17 mm Außen-Sechskant ∙ Vielzahn Profil ∙ SW 19,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2592
2592
2592
Artikel-Nr.:
     C1156-2592
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2592
EAN/GTIN:
     4000896057443
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant

Anwendung:
Demontage und Montage der Freilauf-Keil(rippen)riemenscheibe an der Lichtmaschine,
Für z.B. VALEO, BOSCH usw. an VWAUDIŠKODASEAT

  • Vielzahn-Adapter
  • Made in Germany
  • Antrieb: 17 mm Außen-Sechskant
  • Abtrieb: Vielzahn Profil
  • Schlüsselweite: 19.6 mm
  • Abmessungen / Länge: 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
0496727 | 127123 | KL-0284-29 | KL-0284-28 | KL-0284-26 | 602-589-00-10-00 | 3400 | T10474
CrossReferenz BMW:
0496727 | 127123
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
602-589-00-10-00
CrossReferenz Volkswagen:
3400 | T10474
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Generator | Keilriemenscheibe | Adapter | Keilrippenscheibe | Verbindungsstück
Schluesselworte:
Adapter (Verbindungsteil) | Verbindungsteil (Adapter) | Keil(rippen)riemenscheibe-Werkzeug | Riemenscheiben-Werkzeug | Generator | Keilriemenscheibe | Adapter | Keilrippenscheibe | Verbindungsstück | 0496727 | 127123 | KL-0284-29 | KL-0284-28 | KL-0284-26 | 602-589-00-10-00 | 3400 | T10474 | 2592 | AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN | 19.6 mm
hz-class Hauptklasse:
660420 Lichtmaschine
hz-class Unterklassen:
200260 Spezial-Schraubenschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2592
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | BMW | MERCEDES-BENZ | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Vielzahn Profil
Antrieb:
17 mm Außen-Sechskant
Antriebs-Sechskant s mm:
17
Länge:
30 mm
Schlüsselweite s1xs2:
19.6
Schlüsselweite (s1):
19.6 mm
Abmessungen / Länge:
30 mm
Produktempfehlung:
4912-1 | 990/10 | 2105LG/9H | 2157 | 900SLG-SR/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Aufsteckschlüssel, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.