Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad 2264-1/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2264-1/7
2264-1/7
Artikel-Nr.:
     C1156-2264-1/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2264-1/7
EAN/GTIN:
     4000896015900
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad Innensechskant 8 = 516″ bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 2264-1 ∙ 6408-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
30 Zähne
Betätigungswinkel:
12 °
hz-class Hauptklasse:
950120 Schraubendrehereinsatz ∙ Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
2264-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Material:
Chrom-Vanadium
Verwendung:
2264-1 | 6408-1
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.