Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter 2250-1 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2250-1
2250-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2250-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2250-1
EAN/GTIN:
     4000896015443
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
  • Innenvierkant 6,3 = 14″ → für Innensechskant-Profil 6,3 = 14
  • Innen-Vierkant und Innen-Sechskant Aufnahmen
  • Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 23.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
235280 Verbindungsteil ∙ Verlängerung
hz-class Unterklassen:
210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2250
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
23.5 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
23.5 mm
Verwendung:
7903E
Produktempfehlung:
849AG-M6 | 849 | 842AIG-1/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
17 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.