Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter 2238-1 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2238-1
2238-1
2238-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2238-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2238-1
EAN/GTIN:
     4000896063741
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
KFZ-Werkzeugadapter
  • Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen
    Innenvierkant 6,3 = 14″ (DIN 3120 – A 6,3) und
    Betätigungswerkzeugen Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 14″,
    (ISO 1173-E 6,3)
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: brüniert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
235280 Verbindungsteil ∙ Verlängerung
hz-class Unterklassen:
210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2238
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Länge:
50 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
brüniert, geölt
Abmessungen / Länge:
50 mm
Produktempfehlung:
2304N | 195-1 | 2250-1 | 2157-2 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, hazet doppelringschlüssel, doppelringschlüssel, Aufsteckschlüssel, Bitadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.