Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET SmartCase Bit Satz 2200SC-32 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechska...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2200SC-32
2200SC-32
2200SC-2;2200SC-1;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32
2200SC-2;2200SC-1;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32
2200SC-1;2200SC-2;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32
2200SC-32
2200SC-32
2200SC-32
Artikel-Nr.:
     C1156-2200SC-32
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200SC-32
EAN/GTIN:
     4000896244546
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Innovatives Konzept eines kompakten, klappbaren Werkzeugsatzes
  • Leicht abwischbares Material und angenehme Haptik
  • Vereint Vorzüge einer schlanken und leichten Soft-Touch Oberfläche (schwarz) mit der Robustheit von Hartschalen-Werkzeugkästen
  • Langlebige, robuste Klemmhalter – kein herumfliegendes, klapperndes Werkzeug
  • Magnetverschluss – schnell zu öffnen und verschleißfrei
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum für beste Übersicht
  • Optimale Übersicht und einfache Entnahme des Werkzeugs – wahlweise flach aufklappbar oder – ähnlich einer Tablet-Hülle – aufstellbar
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 210 mm x 118 mm x 50 mm
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 59
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
59
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2200-Satz
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen-Sechskant Profil | Innen TORX® Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Breite:
118 mm
Länge:
210 mm
Abmessungen / Länge:
210 mm x 118 mm x 50 mm
Stückliste:
810BHK | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 863HPB | 2100-015 | 2100-02 | 2100-025 | 2100-03 | 2100-04 | 2100-05 | 2100-06 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2204NELG-3 | 2204NELG-4 | 2204NELG-5 | 2204NELG-6 | 2204NSLG-3 | 2204NSLG-4 | 2208N-2 | 2208NELG-8 | 2208NSLG-8 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2215NELG-PH1 | 2215NELG-PH2 | 2215NSLG-PH2 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216NELG-PZ1 | 2216NELG-PZ2 | 2216NSLG-PZ2 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T30 | 2223N-T40 | 2223NELG-T20 | 2223NELG-T25 | 2223NELG-T30 | 2223NSLG-T20 | 2223NSLG-T25 | 2223NSLG-T30 | 2239-1 | 2239N-6 | 2304N
Produktempfehlung:
2240N/51 | 856-1 | 5108-3CT | 2255-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.