Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Präzisions Bügelmess-Schrauben 2155N-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2155N-25
2155N-25
2155N-25
Artikel-Nr.:
     C1156-2155N-25
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2155N-25
EAN/GTIN:
     4000896127702
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-25mm mechanisch
bügel - messschraube
  • Mess-Bereich 0 – 25 mm
  • Klemmring und Gefühlsmess-Schraube
  • Spindel verdeckt, geschliffen und gehärtet, nachstellbar
  • Isolierplatten
  • Mess-Fläche hartmetallbestückt
  • Steigung: 0,5 mm
    Ablesung: 0,01 mm
  • Holzkasten
  • DIN 863-3
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mess-Technik | BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
290020 Messmittel
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bügelmess-Schraube
Produktgruppe:
2155N
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Verpackung außen:
Holzkasten
Norm:
DIN 863-3
Produktempfehlung:
4968/3 | 2154-10 | 2147 | 2145-500 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21170328
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Bügelmeßschraube,Feinzeigermessschraube,Innenmessschraube, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messschraube,Messschrauben,Mikrometer,Mikrometerschraube,Mikrometerschrauben,Feinzeigermikrometer,Bügelmessschraube,Bügelmessschrauben,Feinzeigerbügelmessschraube,Feinzeigerbügelmessschrauben,Prismenambossbügelmessschraube,Prismenambossbügelmessschrauben,Gewindebügelmessschraube,Gewindebügelmessschrauben,Außennutenbügelmessschraube,Außennutenbügelmessschrauben,Zahnweitenbügelmessschraube,Zahnweitenbügelmessschrauben,Rohrwandlungsbügelmessschraube,Rohrwandlungsbügelmessschrauben,Tellermikrometer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.