| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2155-65 Herst.-Nr.: 2155-65 EAN/GTIN: 4000896144501 |
| |
|
| | |
| Mechanische Kleinmessuhr - Skaleneinteilungswert: 0,01 mm
- Mess-Spanne: 8 mm
- 1 Zeigerumdrehung: 1 mm
- Drehbare und arretierbare Skala
- Sollbereich kann mit zwei Zeigern eingegrenzt werden
- Einspannschaft: ⌀ 8 mm
- Geeignet für OT-Messwerkzeug 3688-10
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mess-Technik | BREMSENDIENST | hz-class Hauptklasse: | 290020 Messmittel | hz-class Unterklassen: | 600160 Motor - Diagnose | 600240 Bremsendienst | Bezeichnung Produktgruppe: | Bügelmess-Schraube | Produktgruppe: | 2155 | Netto-Gewicht (kg): | 0.1 kg | Produktempfehlung: | 4968/3 | 4968-10 | 4960-200/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21170308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfzylinder,Prüfstift,Fühlhebelmessgerät,Feinzeiger, Messuhr,Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Messuhren,Tiefenmessuhr,Tiefenmessuhren,Tiefenmessgerät,Tiefenmessgeräte,Digitales Tiefenmessgerät,Digitale Tiefenmessgeräte,Dickenmessgerät,Dickenmessgeräte,Uhr,Uhren |
| | |
| |