Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Membrane 2151-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2151-01
2151-01
Artikel-Nr.:
     C1156-2151-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2151-01
EAN/GTIN:
     4000896013050
Suchbegriffe:
Mechaniker-Stethoskop
Motorstethoskop Membran
Werkstattstethoskop
mechaniker stethoskop
  • Membrane für Stethoskop HAZET 2151
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
hz-class Unterklassen:
600160 Motor - Diagnose | 600560 Endoskop- ∙ Inspektionstechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Stethoskop (Ersatzteil)
Produktgruppe:
2151-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Verwendung:
2151
Produktempfehlung:
5122-3CT | 953HP | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.