Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spaltkeil ∙ gedreht 2132-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2132-2
2132-2
2132-2
2132-2
Artikel-Nr.:
     C1156-2132-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2132-2
EAN/GTIN:
     4000896244799
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil

Anwendung:
Gedrehte, konische Form des Spaltkeils ermöglicht leichtes und gezieltes Eindringen ins Holz und Aufspalten von Stämmen

  • Dauereinsatz von Profianwendern
  • Geschmiedeter, splitterfester Keil aus Aluminium
  • Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
Weitere Informationen:
Schluesselworte:
Holzaxt / -beil | Beil | Axt | Spaltwerkzeug | 2132-2
hz-class Hauptklasse:
270120 Messer ∙ Axt
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug ∙ für Forstwirtschaft
Produktgruppe:
2132
Netto-Gewicht (kg):
0.8 kg
Produktempfehlung:
2158 | 1804VDE-33 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Nkw | Agrar | Handwerk | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043612
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, Handbürsten,Handstielbürsten,Kehlnahtbürsten,Universalbürsten,Radiatorenbürsten,Feilenbürsten,Zündkerzenbürsten,Stahldrahthandbürsten,Handdrahtbürsten,Feilenbürste,Handbürste,Handdrahtbürste,Handstielbürste,Kehlnahtbürste,Radiatorenbürste,Stahldrahthandbürste,Universalbürste,Zündkerzenbürste,Technische Bürsten,Reinigungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.