Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher Satz 2115/8KH ∙ Innen TORX® Profil ∙ 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2115/8KH
2115/8KH
Artikel-Nr.:
     C1156-2115/8KH
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115/8KH
EAN/GTIN:
     4000896072583
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
  • für Innensechskant-Profil T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 ∙ T40
  • Kunststoff-Klapphalter
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | Winkelschraubendreher | Schraubenziehersatz | Schraubendreher | Torks
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Winkelschraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | Innentorx | Sechsrund | Innenrund | Innen | Torx | Schraubenziehersatz | Schraubendreher | Torks | 2115/8KH
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2115 ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2115-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.21 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Verpackung außen:
Kunststoff-Klapphalter
Produktempfehlung:
808/7 | 863MBIT/33 | 882-1 | 1557/21 | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.