Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2115-T15 ∙ Innen TORX® Profil ∙ SW T15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2115-T15
2115-T15
Artikel-Nr.:
     C1156-2115-T15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2115-T15
EAN/GTIN:
     4000896012138
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T15
  • Abmessungen / Länge: 21.5 mm
  • Länge l1: 57.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T15
CrossReference:
43 TX T15
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t15 | t 15 | tx15 | tx 15 | itx 15 | itx15 | Schraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Winkelschraubendreher | TORX Schraubwerkzeug | Schraubenzieher | Innentorx | Innen Rechsrund | Innen Rund | Innen Stern | Innen Torx | Innen-Rechsrund | Innen-Rund | Innen-Stern | Innen-Torx | Innenrund | Innensechsrund | Innenstern | ITX | Schraubendreher Einsatz | Schraubendreher-Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Sechsrund | Stern Profil | Stern Schraube | Stern-Profil | Stern-Schraube | Sternprofil | Sternschraube | Torks | Torx | Innen | t15 | t 15 | tx15 | tx 15 | itx 15 | itx15 | Schraubendreher | 43 TX T15 | 2115-T15 | ∙ T15
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2115 ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2115
Länge l1:
57.5 mm
Länge l2:
21.5 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Innen TORX® Profil
TORX Abtrieb 1 mm:
3.27 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
21.5 mm
Produktempfehlung:
2116LG/8H | 1557/35 | 811EL-T/7 | 2105LG/9H | 2300SH-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.