Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881772 Herst.-Nr.: 2105LG-04 EAN/GTIN: 4000896011933 |
| |
|
| | |
| - Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
- Extralange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Oberfläche: vernickelt
- Made in Germany
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 4 mm
- Abmessungen / Länge: 29 mm
- Länge l1: 144 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen: | | Baulänge: | Extralange Ausführung | CrossReference: | 42 DKEL 4 | 42 KEL 4 | Kugelkopf: | Mit Kugelkopf | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schluesselworte: | Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 42 DKEL 4 | 42 KEL 4 | 2105LG-04 | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2105 Lg ∙ für Innensechskant-Profil ∙ lang ∙ metrisch | Produktgruppe: | 2105LG | Länge l1: | 144 mm | Länge l2: | 29 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.02 kg | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Schlüsselweite s1xs2: | 4 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Abmessungen / Länge: | 29 mm | Produktempfehlung: | 8801KK-5 | 2240N/51 | 863MBIT/33 | 2157-1 | 197-3 | Schlüsselweite (s1): | 4 mm | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040422 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,68* | € 2,27* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,37* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 1,85* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|