Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher Satz 2100/10P ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 2 – 12 ∙ Anzahl Werkzeuge: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100/10P;2100/14P;2100A/13P
2100/10P;2100/14P;2100A/13P
Artikel-Nr.:
     C1156-2100/10P
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100/10P
EAN/GTIN:
     4000896011506
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz hazet

Metrische Maße

  • Kunststoff-Tasche
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2 – 12
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
10
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch
Produktgruppe:
2100
Netto-Gewicht (kg):
0.54 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Verpackung außen:
Kunststoff-Tasche
Norm:
DIN ISO 2936
Stückliste:
2100-02 | 2100-03 | 2100-04 | 2100-05 | 2100-06 | 2100-07 | 2100-08 | 2100-09 | 2100-10 | 2100-12
Produktempfehlung:
197-3 | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
2100/10PL
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.