Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-19 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100-19
2100-19
Artikel-Nr.:
     C1156-2100-19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-19
EAN/GTIN:
     4000896011469
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 89 mm
  • Länge l1: 199 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235319 | 42 19
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235319
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Schraubenzieher | Innensechskant | Stiftschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121235319 | 42 19 | 2100-19 | 19 mm
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
199 mm
Länge l2:
89 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.6 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
19
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
89 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.