| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2100-12 Herst.-Nr.: 2100-12 EAN/GTIN: 4000896011421 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 57 mm
- Länge l1: 137 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | hz-class Unterklassen: | 600220 Öldienst | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch | Produktgruppe: | 2100 | Länge l1: | 137 mm | Länge l2: | 57 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.16 kg | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Schlüsselweite s1xs2: | 12 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Abmessungen / Länge: | 57 mm | Norm: | DIN ISO 2936 | Produktempfehlung: | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36 | Schlüsselweite (s1): | 12 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 12mm, din iso 2936, imbusschlüssel 12mm, Winkelschraubendreher |
| | |
| |