Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Winkelschraubendreher 2100-04 ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2100-04
2100-04
Artikel-Nr.:
     C1156-2100-04
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-04
EAN/GTIN:
     4000896011322
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Winkelschraubendreher
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 29 mm
  • Länge l1: 74 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1825041000 | 1825042000 | 1870734000 | 1870797000 | 1870859000 | 5120121209364 | 1860847000 | 42 4 | 5300/74 | ASE46807500000
CrossReferenz Alfa Romeo:
1825041000 | 1825042000 | 1870734000 | 1870797000 | 1870859000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121209364
CrossReferenz Fiat:
1860847000
CrossReferenz Volkswagen:
5300/74 | ASE46807500000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, FIAT
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Winkelschraubendreher | Zahnriemen-Werkzeug | Schraubenzieher | Innensechskant | Inbus | Stiftschlüssel | Inbussnuss | Imbussnuss | Imbuss Nuss | Inbuss Nuss | Imbus | Imbusinnen | Inbusinnen | Inbusschraube | Imbusschraube | Inbusschlüssel | Imbusschlüssel | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Hex | Schraubendreher | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 1825041000 | 1825042000 | 1870734000 | 1870797000 | 1870859000 | 5120121209364 | 1860847000 | 42 4 | 5300/74 | ASE46807500000 | 2100-04 | ALFA ROMEO, FIAT
hz-class Hauptklasse:
230200 Winkelschraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profil ∙ metrisch
Produktgruppe:
2100
Länge l1:
74 mm
Länge l2:
29 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | FIAT
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Schlüsselweite s1xs2:
4
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
29 mm
Norm:
DIN ISO 2936
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36
Schlüsselweite (s1):
4 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040422
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.