Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881736 Herst.-Nr.: 2100-03 EAN/GTIN: 4000896011308 |
| |
|
| | |
| - Oberfläche: vernickelt
- DIN ISO 2936
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 3 mm
- Abmessungen / Länge: 23 mm
- Länge l1: 66 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 230200 Winkelschraubendreher | Bezeichnung Produktgruppe: | Winkelschraubendreher 2100 ∙ für Innensechskant-Profilmetrisch | Produktgruppe: | 2100 | Länge l1: | 66 mm | Länge l2: | 23 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0 kg | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Schlüsselweite s1xs2: | 3 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | vernickelt | Abmessungen / Länge: | 23 mm | Norm: | DIN ISO 2936 | Produktempfehlung: | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200/36 | Schlüsselweite (s1): | 3 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, imbusschlüssel din 911 3mm, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz hazet, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,80* | € 1,13* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,20* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,84* | € 1,27* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,94* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|