Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Führungsschiene 2025X-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2025X-6
2025X-6
Artikel-Nr.:
     C1156-2025X-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2025X-6
EAN/GTIN:
     4000896010486
Suchbegriffe:
Kugelführungsschiene
  • Führungsschiene für v.g. Haken
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100050 Werkzeug-Schrank
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Halter
Produktgruppe:
2025X
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Länge:
150 mm
Abmessungen / Länge:
150 mm
Produktempfehlung:
603/17HL | 112-230 | 111/116HL | 180-35 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101809
Weitere Suchbegriffe: Klemmhalter für Lochplattenwände,Lochplattenwände,Werkzeugklemmleisten,Klemmhalter mit Kunststofflaschen (Lochplatte)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.