Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Arbeitsstrahler ∙ 60 Watt 1979FC-60 ∙ L x B x H: 304 mm x 102 mm x 238 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979FC-60;1979FC-40
1979FC-60;1979FC-40
1979FC-60
1979FC-60
1979FC-60
1979FC-60
Artikel-Nr.:
     C1156-1979FC-60
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979FC-60
EAN/GTIN:
     4000896227822
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Anwendung:
Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen

  • 60 Watt energieeffiziente SMD LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
  • Lichtstrom: 610 – 6100 Lumen
  • Farbtemperatur: 6000K (Tageslichtweiß)
  • 2 Erweiterungs-Steckdosen auf der Rückseite
  • Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
  • Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 Volt Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
  • 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
  • Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
  • Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
  • Standfuß: 90° verstellbar
  • Kabellänge: 5 m
  • Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
  • Erweiterbar durch:
    • 1979F-01 Diffusor
    • 1979F-02 Haltemagnet
    • 1979F-03 Teleskop-Stativ
  • Stromversorgung: 230 V Stromkabel
  • LED Technik: SMD
  • Lichtstrom 100%: 6100 lm
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 304 mm x 102 mm x 238 mm
Weitere Informationen:
Lichtstrom 100%:
6100 lm
Schluesselworte:
Arbeits-Leuchte | Lampe / Leuchte | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | 1979FC-60
Schutzart (IP):
IP54
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
Bezeichnung Produktgruppe:
Lampe ∙ Leuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
304 mm
Abmessungen / Länge:
304 mm x 102 mm x 238 mm
Produktempfehlung:
190L-136/83 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Type EF 2Pin (Schukostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
230 V Stromkabel
LED Technik:
SMD
Schutzart (IK):
IK07
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.