Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET LED Arbeitsstrahler ∙ 40 Watt 1979FC-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1979FC-40
1979FC-40
1979F-03;1979FC-60;1979FC-40
1979F-03;1979F-01;1979FC-60;1979FC-40
1979FC-60;1979FC-40
1979FC-60;1979FC-40
1979F-03;1979F-01;1979FC-60;1979FC-40
1979FC-40
1979FC-40
1979FC-40
1979FC-40
1979FC-40
1979FC-40
1979FC-40
1979N-7;1979-9.0;1979N-81;1979N-72;1979N-71;1979FC-40;1979FC-60
1979N-7;1979N-71;1979N-72;1979-9.0;1979N-81;1979FC-40;1979FC-60
1979FC-40
Artikel-Nr.:
     C1156-1979FC-40
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1979FC-40
EAN/GTIN:
     4000896227839
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Anwendung:
Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen

  • 40 Watt energieeffiziente COB LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
  • Lichtstrom: 400 – 4000 Lumen
  • 1 Erweiterungs-Steckdose auf der Rückseite
  • Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
  • Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 V Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
  • 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
  • Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
  • Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
  • Standfuß: 90° verstellbar
  • Kabellänge: 5 m
  • Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
  • Erweiterbar durch:
    • 1979 F-01 Diffusor
    • 1979 F-02 Haltemagnet
    • 1979 F-03 Teleskop-Stativ
  • Stromversorgung: 230 V Schutzkontaktstecker
  • LED Technik: COB
  • Lichtstrom 100%: 4000 lm
  • Schutzart (IP): IP54
  • Schutzart (IK): IK07
  • Abmessungen / Länge: 280 mm x 96 mm x 96 mm
Weitere Informationen:
Lichtstrom 100%:
4000 lm
Schutzart (IP):
IP54
hz-class Hauptklasse:
500020 Lampe ∙ Leuchte
hz-class Unterklassen:
410080 Lampe ∙ Leuchte
Bezeichnung Produktgruppe:
LampeLeuchte
Produktgruppe:
1979
Länge:
280 mm
Abmessungen / Länge:
280 mm x 96 mm x 96 mm
Zubehör:
1979F-01 | 1979F-02 | 1979F-03
Produktempfehlung:
1978-2 | 195-1 | 197-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27119001
Stromversorgung:
230 V Schutzkontaktstecker
LED Technik:
COB
Schutzart (IK):
IK07
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, 230v led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Ableuchtlampe, Arbeitsplatz-Handleuchte,Gummi-Handlampe,Gummi-Hängeleuchte,Gummileuchte,Handleuchte,Hängeleuchte,Leuchte,Leuchtstofflampen-Handleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.