Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4 ∙ 740 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1977-2/4
1977-2/4
1977-2/4
Artikel-Nr.:
     C1156-1977-2/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1977-2/4
EAN/GTIN:
     4000896150144
Suchbegriffe:
Endoskop-Spiegel
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
  • Teleskop-Stab mit federgespanntem Doppel-Gelenk
  • Spiegel austauschbar über 4 mm Edelstahl-Gewindestab mit echtem Spiegelglas
  • Keine Eintrübung der Spiegel wie bei polierten „Metallspiegeln“
  • Spiegelglas sicher geschützt durch Edelstahl-Einfassung

4-teiliger Satz ∙ Inhalt:
Teleskop-Stab, Auszugslänge: 300 – 740 mm
Rund-Spiegel: 30 mm ⌀
Rund-Spiegel: 50 mm ⌀
Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm

  • Abmessungen / Länge: 740 mm
  • Länge l1: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
718
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Prüfen | Diagnose | Teleskopspiegelset | Teleskopspiegel
Schluesselworte:
Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Endoskoptechnik / Inspektionstechnik | Inspektionstechnik / Endoskopstechnik | Teleskopspiegel | Werkzeug Satz / Sortiment | Prüfen | Diagnose | Teleskopspiegelset | 718 | 1977-2/4 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
500240 Diagnosetechnik (Endoskop usw.)
hz-class Unterklassen:
610160 Diagnose (Motor) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Prüfspiegel
Produktgruppe:
1977
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Länge l1:
300 mm
Länge l2:
740 mm
Abmessungen / Länge:
740 mm
Produktempfehlung:
1991-1 | 2151 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049052
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.