Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mehrzweckwanne 197-50 ∙ 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197-50
197-50
197-50
197-50
Artikel-Nr.:
     C1156-197-50
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     197-50
EAN/GTIN:
     4000896210008
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
  • Universell einsetzbar
  • Großes Fassungsvermögen

Anwendung: Verwendbar als Reinigungswanne, Schmutzwanne, Ölwanne, Aufbewahrungswanne, Desinfektionswanne, Leckagewanne, Transportwanne, Futterwanne, Sanitär- und Heizungsbau, Kfz-Industrie und -Werkstatt, Jagdbedarf, Chemie / Labor, Lebensmittelindustrie / Fleischerei, Angelsport, Tierbedarf, Pferdezubehör usw.

  • Lauge- und säurefest
  • Innenmaße (B x T x H): 800 x 520 x 100 mm
  • Aus TÜV-zertifizierter Produktion nach DIN ISO 16901
  • Made in Germany
  • Füllmenge: 50 l
Weitere Informationen:
CrossReference:
VAS 6208 | VAS6208
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 6208 | VAS6208
Schluesselworte Synonyme TBS:
Öldienst | Motor | Diagnose | Kontrolle | Prüfen | Diagnosegerät | Untersuchen | Befund | Begutachten | Begutachtung | Bewertung | Erkennen | Gutachten | Prüfgerät | Untersuchung | Prüfstand | Messen | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Mehrzweckwanne | Öldienst-Werkzeug | Öldienst | Motor | Diagnose | Kontrolle | Prüfen | Diagnosegerät | Untersuchen | Befund | Begutachten | Begutachtung | Bewertung | Erkennen | Gutachten | Prüfgerät | Untersuchung | Prüfstand | Messen | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | VAS 6208 | VAS6208 | 197-50
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
hz-class Unterklassen:
630220 Öldienst | 610160 Diagnose (Motor) | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattbedarf ∙ Schalen ∙ Wannen ∙ Becher ∙ Trichter ∙ Magneten
Produktgruppe:
197
Produktempfehlung:
197-3 | 198-7 | 198-1 | 9400-100 | 5110-3CT | 2162M
Füllmenge:
50 l
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, Schubladenschrank,Schrank, Lager- und Betriebseinrichtung,Gefahrstofflagerung,Umweltschutz,Auffangwanne,Auffangwannen,Wanne,Wannen,Ölwanne,Ölwannen,Ölauffangwanne,Ölauffangwannen,Flachwanne,Flachwannen,Palettenwanne,Palettenwannen,Systempalette,Systempaletten,Gefahrstoffwanne,Gefahrstoffwannen,Gefahrstoffauffangwanne,Gefahrstoffauffangwannen,Bodenwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen (Gefahrstoff),Bodenwanne,Bodenauffangwanne,Bodenauffangwannen,Flächenschutzsystem,Flächenschutzsysteme,Abfüllplatz,Abfüllplätze,Schutzsystem,Schutzsysteme,Bodenschutz,Flächenschutzelement,Flächenschutzelemente,Auffangwanne (Gefahrstoff),Bodenwannen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.