Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Führungsschiene ∙ Paar 179XL-07/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179XL-07/2
179XL-07/2
Artikel-Nr.:
     C1156-179XL-07/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179XL-07/2
EAN/GTIN:
     4000896181117
Suchbegriffe:
Kugelführungsschiene
  • Führungsschienen ∙ Paar
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 179 XL ∙ 179 XXL
  • Netto-Gewicht (kg): 2.31 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179XL-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
2.31 kg
Verwendung:
179AXXL-7 | 179TXXL-6 | 179TXXL-7 | 179XL-6 | 179XL-7 | 179XL-8 | 179XXL-6 | 179XXL-7 | 179XXL-8
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179NXXL-8 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.