Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz ∙ Doppel-Maulschlüssel ∙ Feilen 163-55/15 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ 15-teilig ∙ 6 x 7 – 34 x 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-55/15
163-55/15
Artikel-Nr.:
     C1156-163-55/15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-55/15
EAN/GTIN:
     4000896122806
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Feilensatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.76 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 15
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 163-55/15
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
200300 Satz ∙ Sortiment (Schraubenschlüssel) | 200060 Doppel-Maulschlüssel | 270040 Feile ∙ Bürste
Anzahl Werkzeuge:
15
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.76 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Lieferumfang:
450N-6X7 | 450N-8X9 | 450N-10X11 | 450N-12X13 | 450N-14X15 | 450N-16X17 | 450N-18X19 | 450N-21X22 | 450N-24X27 | 450N-30X32 | 450N-34X36 | 2119-8 | 2120-8 | 2122-8 | 2123-8
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-55L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, ringmaulschlüssel-satz 15 tlg, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.