Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-366/18 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 8 – 32 ∙ Anzahl Werkzeuge: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-366/18
163-366/18
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
606/5;606-10;606-11;606-12;606-13;606-14;606-15;606-16;606-17;606-18;606-19;606-21;606-22;606-24;606-27;606-30;606-32;606-8;606-9;606N/12;606N/6;606/6-1;163-97/6;163-186/16;163-366/18;163-515/16
606/6-1;606/5;606N/12;606N/6;606-8;606-9;606-30;606-24;606-27;606-32;606-22;606-18;606-19;606-10;606-15;606-12;606-21;606-13;606-17;606-11;606-14;606-16;163-186/16;163-97/6;163-366/18;163-515/16
606-9;606-13;606-19;606-27;606-32;606-22;606-21;606-24;606-10;606-15;606-14;606-12;606-17;606-8;606-18;606-11;606-30;606-16;606/6-1;606N/6;606N/12;163-366/18;163-97/6;163-186/16;163-515/16;606/5
163-210/19;163-406/20;163-57/56;163-60/22;163-118/57;163-120/24;163-30/25;163-31/27;163-329/100;163-330/16;163-366/18;163-53/75;163-58/27;163-370/9;163-466/106;163-258/92;163-59/12;163-55/15;163-57L;163-60L;163-120L;163-118L;163-329L;163-53L;163-30L;163-330L;163-55L;163-59L;163-58L;163-366L;163-31L;163-466L;163-258L;163-210L;163-406L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-366/18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-366/18
EAN/GTIN:
     4000896196920
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 8 – 32
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 18
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 200120 Knarren-Ringschlüssel | 200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel
Anzahl Werkzeuge:
18
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 342 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3 (519 x 342 mm)
Stückliste:
606-8 | 606-9 | 606-10 | 606-11 | 606-12 | 606-13 | 606-14 | 606-15 | 606-16 | 606-17 | 606-18 | 606-19 | 606-21 | 606-22 | 606-24 | 606-27 | 606-30 | 606-32
Produktempfehlung:
953SPC | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
163-366L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, ringmaulschlüssel-satz 18-teilig, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,82*
€ 592,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,79*
€ 548,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.