| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-163-186/16 Herst.-Nr.: 163-186/16 EAN/GTIN: 4000896162253 |
| |
|
| | |
| - HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 8 – 19
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 16
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System | hz-class Unterklassen: | 100040 Satz ∙ Sortiment | 200120 Knarren-Ringschlüssel | 200300 Satz ∙ Sortiment Schraubenschlüssel | Anzahl Werkzeuge: | 16 | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“ | Produktgruppe: | 163 | Netto-Gewicht (kg): | 1.5 kg | Abtrieb: | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Länge: | 344 mm | Abmessungen / Länge: | 344 mm x 342 mm | Verpackung innen: | Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent | Ordnungssystem Größe: | 2/3 (344 x 342 mm) | Stückliste: | 606-8 | 606-9 | 606-10 | 606-11 | 606-12 | 606-13 | 606-14 | 606-15 | 606-16 | 606-17 | 606-18 | 606-19 | 606/4SPC | Produktempfehlung: | 179N-8-2700/296 | 179NW-8/244 | 177W-7/169 | 2157-1 | 2105LG/9H | Ersatzteil: | 163-186L | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045026 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz |
| | |
| |