Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Satz 163-143/18 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-143/18
163-143/18
163-143/18
163-143/18
163-138/77;163-139/90;163-140/33;163-141/31;163-143/18;163-367/31;163-369/104;163-371/7;163-372/25;163-373/39;163-374/27;163-525/40;163-526/41;163-524/31;163-513/122;163-535/18;163-534/37;163-533/20;163-536/15;163-532/21;163-139L;163-138L;163-370L;163-513L;163-371L;163-140L;163-374L;163-141L;163-525L;163-526L;163-373L;163-369L;163-367L;163-143L;163-524L;163-372L
Artikel-Nr.:
     C1156-163-143/18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-143/18
EAN/GTIN:
     4000896151929
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Werkstattwagen Einlagen
Modul Werkzeuge
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.17 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
17
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Netto-Gewicht (kg):
3.17 kg
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Stückliste:
426-6 | 426-7 | 612N-10X11 | 730-3 | 730-6 | 746-1 | 748B-3 | 748B-4 | 748B-5 | 748B-6 | 748B-8 | 824 | 1952-40 | 2140-40 | 2152N/3 | 2154N-5 | 4968-2
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-143L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,92*
€ 337,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.