Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Sicherungsringzangen Satz 163-124/4 ∙ L x B: 342 mm x 172 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-124/4
163-124/4
163-124/4
163-124/4
Artikel-Nr.:
     C1156-163-124/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-124/4
EAN/GTIN:
     4000896153602
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
CrossReference:
1500 CT1-8000 | 1500 ES-8000 | S 8000 | S 8100 | S 8024
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Weichschaumeinlage | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Zange | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Zweikomponenten | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 1500 CT1-8000 | 1500 ES-8000 | S 8000 | S 8100 | S 8024 | 163-124/4
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
240020 Satz ∙ Sortiment (Zangen ∙ Scheren) | 240260 Sicherungsringzange ∙ Schlauchschellenzange
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.49 kg
Länge:
342 mm
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Norm:
DIN 5254
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Lieferumfang:
1845A-19 | 1845B-19 | 1845C-19 | 1845D-19
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-124L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.