Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennblech Satz 161T-179NXXL/6 ∙ Anzahl Werkzeuge: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
161T-179NXXL/6
161T-179NXXL/6
Artikel-Nr.:
     C1156-161T-179NXXL/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     161T-179NXXL/6
EAN/GTIN:
     4000896215508
Suchbegriffe:
Schubladenteiler Lagerregal
Trennblatt Schubladenregal
Trennsteg Schubladenregal
schubladenteiler lagerregal
  • Trennblech Satz, 6-teilig, für flache Schublade
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 N XXL
  • L 863 x H 58 mm
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System | 950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Anzahl Werkzeuge:
6
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179NXXL-Z
Verwendung:
179NXXL-7 | 179NXXL-8 | 179NXXL-7/340
Produktempfehlung:
179NXXL-7 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.