Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz TORX® 1557/9 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen TORX® Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1557/9
1557/9
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-1557/9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1557/9
EAN/GTIN:
     4000896003907
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
9
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Satz TORX®
Produktgruppe:
1557
Netto-Gewicht (kg):
0.6 kg
Abtrieb:
Außen TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
850-E4 | 850-E5 | 850-E6 | 880-E8 | 880-E10 | 880-E12 | 900-E14 | 900-E18 | 900-E20
Produktempfehlung:
163-53/75 | 2240N/51 | 953SPC | 880G-E/4 | 916HP | 2116LG/8H | 808/7
Ersatzteil:
165-S | 163-360L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040290
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Aufsteckschlüssel, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 74,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.