Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Halter 112-624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
112-612;112-618;112-624
112-612;112-618;112-624
Artikel-Nr.:
     C1156-112-624
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     112-624
EAN/GTIN:
     4000896103713
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
  • Klammer, ⌀ 24 mm, z.B. für Umschaltknarren der Serie 916 ∙ 12″ (12,5 mm)
  • Montage an Lochwänden mit Quadrat-Lochraster
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
1500 H 3
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeughalter | Halter
Schluesselworte:
Werkzeug-Halter | Werkzeughalter | Halter | 1500 H 3 | 112-624
hz-class Hauptklasse:
100070 Schrank ∙ Koffer
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug-Halter
Produktgruppe:
112
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Produktempfehlung:
167-3S | 179-35 | 197-3 | 161-1 | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101810
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, lochplattenhaken hazet, einfachhaken (lochplatte), Bügelhaken (Lochplatte),Universalhalter (Lochplatten),Doppelhaken (Lochplatte),Haken mit breiter Grundplatte (Lochplatte),Haken mit schmaler Grundplatte (Lochplatte), Lochplattenhaken,Lochplattenhaken (Lochplatte)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.