Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 1004S-33 ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1004S-33
1004S-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1004S-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1004S-33
EAN/GTIN:
     4000896055791
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Z.B. für tiefliegende Radschrauben / Muttern an Nutzkraftwagen
  • Extralange Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 33 mm
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
  • Für Maschinenbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge:
Extralange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
48 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
44 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Radkreuz / -muttern | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 1004S-33 | 33 mm
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
hz-class Unterklassen:
650340 Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 1004 S Lg ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ für Außensechskant-Profil ∙ extralang
Produktgruppe:
1004S
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
33
Tiefe:
32 mm
Länge:
400 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
400 mm
Norm:
DIN 3129 | ISO 2725-2
Produktempfehlung:
1007S-1 | 6143-1CT | 953HP | 9013TT | 900S
Schlüsselweite (s1):
33 mm
Ersatzteil:
1000S-G1736 | 1000S-H1736
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz 3/4" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.