Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 1000S-36 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000S-36
1000S-36
905SLG-21;850S-12;850S-13;850S-14;850S-11;850S-5.5;850S-7;850S-6;850S-8;850S-10;880S-16;880S-7;880S-19;880S-9;880S-10;880S-6;880S-18;880S-13;880S-8;880S-12;880S-14;880S-15;880S-11;880S-17;880S-E12;880S-E10;880S-E14;900S-18;900S-19;900S-13;900S-32;900S-17;900S-21;900S-22;900S-15;900S-30;900S-27;900S-24;900S-16;900S-25;900S-14;900SLG-18;900SLG-16;900SLG-19;900SLG-27;900SLG-13;900SLG-24;900SLG-15;900SLG-21;900SLG-17;900SLG-22;905SLG-17;904SLG-17;904SLG-19;1104S-32;2850-E20;3047-36;2850-E24;1000S-24;1000S-22;1000S-32;1000S-27;1000S-28;1000S-19;1000S-36;1000S-33;1000S-34;1000S-30;900S-E12;900S-E20;900S-E16;900S-E18;900S-E14;900S-E24;900S-E10;900SK-13;900SK-17;900SK-19;900SK-21;900SK/4;901SLG-17;901SLG-21;901SLG-19;902SLG-19;902SLG-17;900SZ-24;900SZ-13;900SZ-19;900SZ-30;900SZ-34;900SZ-32;900SZ-36;900SZ-21;900SZ-18;900SZ-14;900SZ-22;900SZ-15;900SZ-16;900SZ-17;900SZ-27;900SZ-12;1000SLG-24;1000SLG-32;1000SLG-36;1000SLG-30;1000SLG-33;1000SLG-27;1004S-32;1004S-33;904SLG-21;900SZ6-27;900SZ6-36;900SZ6-30;900SZ6-19;900SZ6-21;900SZ6-32;900SZ6-22;900SZ6-24;900SLG6-24;900SLG-18X20;900SLG-18X20/2;900KV-10;900KV-26;900KV-12;900KV-14;900KV-17;900KV-16;900KV-24;900KV-23;900KV-15;900KV-22;900KV-27;900KV-30;900KV-20;900KV-11;900KV-19;900KV-13;900KV-18;900KV-32;900LG-10KV;900LG-12KV
Artikel-Nr.:
     C1156-1000S-36
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000S-36
EAN/GTIN:
     4000896001330
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Für extrem hohe Beanspruchung
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 57 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 54.9 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.54 kg
  • Für Maschinenbetätigung
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge:
Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
54.9 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
44 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 1000 S ∙ Innenvierkant 20 = 3/4 Zoll ∙ für Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
1000S
Netto-Gewicht (kg):
0.54 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
36
Tiefe:
23 mm
Länge:
57 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
57 mm
Norm:
DIN 3129 | ISO 2725-2
Produktempfehlung:
1007S-1 | 6143-1CT | 953HP | 9013TT | 900S
Schlüsselweite (s1):
36 mm
Ersatzteil:
1000S-G1736 | 1000S-H1736
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet steckschlüsselsatz 3/4", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.