Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 1000S-27 ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000S-27
1000S-27
Artikel-Nr.:
     C1156-1000S-27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000S-27
EAN/GTIN:
     4000896001262
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Für hohe Beanspruchung
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 51 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 43.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
5130121534962 | K 32 27 | K 32 S 27 | 3037-2
CrossReferenz Bundeswehr:
5130121534962
CrossReferenz Volkswagen:
3037-2
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
43.5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
44 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | Schlagnuss | Impact | Impactschlüssel | Impactnuss | Schlagnuß | Kraftsteckschlüsseleinsatz | Sechskant | 6kt | 6kant | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 27 | s27 | Stecknuss | Stecknüsse | Kraft | Steckschlüssel | Einsatz | Kraftnuss | Kraftnüsse | Schlagschraubernuss | Schlagschraubernüsse | Kraftschrauber | Kraftschlüssel | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | 6-kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | Nüsse | Schlagnuss | Impact | Impactschlüssel | Impactnuss | Schlagnuß | Kraftsteckschlüsseleinsatz | Sechskant | 6kt | 6kant | Sechskantnuss | 6kantnuss | s 27 | s27 | Stecknuss | Stecknüsse | Kraft | Steckschlüssel | Einsatz | Kraftnuss | Kraftnüsse | Schlagschraubernuss | Schlagschraubernüsse | Kraftschrauber | Kraftschlüssel | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | 6-kant | 6 kant | Sechskantsteckschlüssel | 5130121534962 | K 32 27 | K 32 S 27 | 3037-2 | 1000S-27 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 1000 S ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ für Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
1000S
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
27
Tiefe:
19 mm
Länge:
51 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
51 mm
Norm:
DIN 3129 | ISO 2725-2
Produktempfehlung:
1007S-1 | 6143-1CT | 953HP | 9013TT | 900S
Schlüsselweite (s1):
27 mm
Ersatzteil:
1000S-G1736 | 1000S-H1736
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040220
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz 3/4" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 4kant Einsatz für Knarre, Schraubwerkzeuge,Steckschlüssel-Einsätze,Kraft-Steckschlüssel-Einsätze,Zubehör für Steckschlüsselsätze,Stecknüsse,Steckschlüssel-Einsätze 1/2 Zoll,Kraftschrauber-Einsätze,Kraft-Stecknuss-Sätze,Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.