Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht. (Bild gültig ab Oktober 2020.)
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht. (Bild gültig ab Oktober 2020.)
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Das Bild zeigt den Klebestift in 3 verschiedenen Größen.
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Von TÜV Süd getestet und anerkannt (Kriterien: Klebeleistung, Benutzerfreundlichkeit und die allgemeine Produktqualität):
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
UHU stic klebestift, ohne Lösungsmittel, Stiftform mit 21 g
Artikel-Nr.:
     C1155-65
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     65
EAN/GTIN:
     40267654
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic klebestift. Klebt schnell, stark, dauerhaft, sehr gute Soforthaftung, hohe Ergiebigkeit, leicht verstreichbar, kalt auswaschbar, Klebemasse zu 98% naturbasiert & ohne Lösungsmittel, Made in Germany. Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe zum Schutz vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU stic klebestift
Beschreibung der Besonderheiten:
Made in Germany, klebt schnell, stark, dauerhaft, sehr gute Soforthaftung, hohe Ergiebigkeit, leicht verstreichbar, kalt auswaschbar, Klebemasse zu 98% naturbasiert & ohne Lösungsmittel
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Stiftform
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Karton und Fotos
Masse:
21
Produkt-Typbezeichnung:
stic
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe zum Schutz vor Austrocknung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,03429* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.