| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-49040 Herst.-Nr.: 49040 EAN/GTIN: 4026700490404 |
| | |
|
| | |
| UHU REPAIR ALL POWERKITT. 2-Komponenten-Knetmasse. Verarbeitungszeit: 4 min · Trocknungszeit: 10 min. Wird steinhart, anschließend bohr-, säg-, schleif- und überstreichbar, wasserfest auch auf feuchten Oberflächen und unter Wasser einsetzbar, alterungs- und temperaturbeständig von -30°C bis +125°C. Produktverwendung: zum Reparieren, Kleben, Abdichten, Füllen, Modellieren, für beinahe alle harten Materialien geeignet. Behälterart/-inhalt: 60 g. Infokarte. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | UHU REPAIR ALL POWERKITT | Beschreibung der Besonderheiten: | wird steinhart, anschließend bohr-, säg-, schleif- und überstreichbar, wasserfest auch auf feuchten Oberflächen und unter Wasser einsetzbar, alterungs- und temperaturbeständig von -30°C bis +125°C | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Inhalts der Packung: | Tube mit 60 g | Trocknungszeit: | 10 | Verarbeitungszeit: | 4 | Ausführung der Klebstoff-Basis: | 2-Komponenten-Knetmasse | Produktverwendung: | z.Reparieren, Kleben, Abdichten | Masse: | 60 | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | GHSSIGNAL: | A | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | GHS: | GHS07 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |